Skrutky do dreva
51861
51861.050.300
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
Drevoskrutka TX s podložkou 15mm/3TG Nerezoceľ A2 Pomedené 5,0X300X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
300 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Info
krúžok ø=15mm
Rozmery
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508