Guľaté matice s drážkou
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
Guľaté matice s drážkou
11572
11572.420.150
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
Drážkovaná guľatá matica pre hákový kľúč MF DIN 1804 W Oceľ Nelegovaná |5| M42X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|5|
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M42
Trieda
|5|
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
Rozmery
b
8
d-D
M42
d2 (h11)
62
h (h14)
12
Počet drážok
4
P
1.5
Hrúbka steny t
3.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1804-W
Čísla materiálu
Položka č.
11572.420.150
EAN
8715492573360
UBB
950355726270
UNSPSC
31161727
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie