Grainger
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
Matice
Korunkové matice
U12000
U12000.100.0001
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
Drážkovaná šesťhranná matica asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Oceľ SAE J995 Nelegovaná Gr.2 1.-8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
FABORY
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1 Inch
Značka
FABORY
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F (max.)
1.5
H
0.859375
TPI
8
S (min.)
0.24
T (min.)
0.56
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
U12000.100.0001
EAN
8715492906809
UBB
500625873525
UNSPSC
31162400