text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Záhlbníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Vŕtanie
Záhlbníky
2J844703
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
Dormer Záhlbník G142 DIN 335 C HSS Blanc 5.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2J844703
Priemer šachty (mm)
4
Dĺžka
40
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
1.5 - 5
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Type
5973143; 86018221
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
4
Dĺžka
40
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
1.5 - 5
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Type
5973143; 86018221
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2J844703
EAN
7320760168066
UBB
500629773630
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G1425.0