text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P815C TiAlN P815C8.0X6.0

Položka č. 5H809086
Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie

technické údaje

Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 Iné
Coating TiAlN
Model P815C
Type 6814170; 86024690

Čísla materiálu

Položka č. 5H809086
EAN 7320760688113
UBB 500632441027
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu P815C8.0X6.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.