Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
8I237891
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
Dormer Strojný výstružník B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8I237891
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
2.1
Priemer (mm)
1.5 - 1.5
Pracovná dĺžka (mm)
37
Rezný materiál
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
2.1
Priemer (mm)
1.5 - 1.5
Pracovná dĺžka (mm)
37
Rezný materiál
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I237891
EAN
7320760141069
UBB
500631309886
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B9531.5