Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
1X231876
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
Dormer Strojný výstružník B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1X231876
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
1.4
Priemer (mm)
1 - 1
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
1.4
Priemer (mm)
1 - 1
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X231876
EAN
7320760141052
UBB
500631336285
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B9531.0