Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Z739625
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0Z739625
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
127
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
127
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E605
Type
5977815; 86017178
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z739625
EAN
7320760123911
UBB
500631572624
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E605M14