Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1L534144
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
Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1L534144
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
15
Počet rezných nožov
3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
15
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
28
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Model
E119
Type
5975654; 86015612
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1L534144
EAN
7320760084571
UBB
500630176989
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E1191/8NO3