Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7W316100
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7W316100
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E100
Type
5974622; 86015277
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7W316100
EAN
7320760079539
UBB
500630229952
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E100M5NO3