Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3A726867
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3A726867
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.4
Veľkosť závitu
2
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E100
Type
5974701; 86015225
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A726867
EAN
7320760078907
UBB
500630213105
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E100M2NO3