Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8L505297
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M16x2.00mm NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8L505297
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E100
Type
5974620; 86015193
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L505297
EAN
7320760078747
UBB
500630202132
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E100M16NO3