text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M14x2.00mm NO3

Položka č. 1K648529
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Model E100
Type 5974599; 86015189

Čísla materiálu

Položka č. 1K648529
EAN 7320760078709
UBB 500630199593
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E100M14NO3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.