Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s krížovou drážkou a čípkom
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s krížovou drážkou a čípkom
51593
51593.042.019
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
DIN 7981 C-H Nerezoceľ A2 ST4,2X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
FABORY
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
19 mm
Značka
FABORY
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Tooling available on request.
Rozmery
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.2
k (max.)
2.9
L (mm)
19
Čís. krížovej drážky
2
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7981 CH
Čísla materiálu
Položka č.
51593.042.019
EAN
8715492298676
UBB
950352550178
UNSPSC
31161504