text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 6925 Matice šestihranná samojistná, celokovová, metrická DIN 6925 Oceľ Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M8

technické údaje

Priemer M8
Značka FABORY
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Normy

DIN 6925
ISO 7042

Čísla materiálu

Položka č. 12492.080.001
EAN 8717077311916
UBB 500650973836
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.