Ryhované kolíky
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
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
39765
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
DIN 1477 Hřeb se zápustnou hlavou rýhovaný DIN 1477 Oceľ Nelegovaná
Previous
Next
Položka č.
Značka
FABORY
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
FABORY
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Normy
DIN
1477