SURUBELNITE
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
56120
56120.060.030
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
DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
30 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
30
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
56120.060.030
EAN
8715493538221
UBB
955351286807
UNSPSC
31161605