text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 16 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Normy

DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241

Čísla materiálu

Položka č. 56120.060.016
EAN 8715493538191
UBB 955351286567
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.