SURUBELNITE
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
56120
56120.120.060
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
DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
60 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
60
P
1.75
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
56120.120.060
EAN
8715493538399
UBB
955351288548
UNSPSC
31161605