text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M10X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 30 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Normy

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 56120.100.030
EAN 8715492860828
UBB 950351896796
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.