text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M10X25

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 25 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Normy

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 56120.100.025
EAN 8715493538337
UBB 955351287979
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.