SURUBELNITE
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
56120
56120.100.020
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
DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M10X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
20 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Čísla materiálu
Položka č.
56120.100.020
EAN
8715493538320
UBB
955351287896
UNSPSC
31161605