text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.75
s 10

Normy

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
DIN ≈912

Čísla materiálu

Položka č. 56120.120.050
EAN 8715493538382
UBB 955351288472
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.