text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Použitie: Na obrábanie betónu, železobetónu, pórobetónu, prírodného kameňa, hlinených tehál, muriva a tvrdých materiálov Vhodné pre všetky bežné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky bežné rezacie stroje od Ø 300 mm (aj na mokré rezanie). Vorteile: Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zrniek

Položka č. 2O157727
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Výška segmentu (mm) 12
Značka Tyrolit

Popis

Použitie: Na obrábanie betónu, železobetónu, pórobetónu, prírodného kameňa, hlinených tehál, muriva a tvrdých materiálov Vhodné pre všetky bežné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky bežné rezacie stroje od Ø 300 mm (aj na mokré rezanie). Vorteile: Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zrniek v optimalizovanej väzbeU-rezanie zabezpečuje najlepší chladiaci účinok a ideálny transport triesky. Maximálna účinnosť vďaka maximálnej reznej schopnosti a najdlhšej životnosti. Robustné, vysokokvalitné oceľové jadrá zabezpečujú stabilitu a výrazne hladký chod.

Čísla materiálu

Položka č. 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 34430833
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.