text.skipToContent text.skipToNavigation

Dištančný stĺpik s 2x vnútorným závitom H1200 Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované M2,5X25X7

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H1200

technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 25 mm
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H1200
Info
  • When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied

Rozmery

d-D M2.5
L (mm) 25
L1 7
P 0.45
s 5

Čísla materiálu

Položka č. 11396.025.025
EAN 8715492571793
UBB 950355728250
UNSPSC 31161816

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.