text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Skrutkovače DCD777M2T-QW


Položka č. 0K220940
Menovité napätie (V) 18
Šírka 67
Výška 198
Dĺžka (mm) 192
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 67
Výška 198
Dĺžka (mm) 192
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 65
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 25 - 65
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1750
Počet dodaných batérií 2
Váha kusu (g) 4700
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 0K220940
EAN 5035048695685
UBB 500702758755
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu DCD777M2T-QW
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.