Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
B4350.000.080
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
Bosch Príklepová vŕtačka GBH 3-28 DFR
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4350.000.080
Výška
233
Napätie (V)
230
Dĺžka
326
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
3.6
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
233
Napätie (V)
230
Dĺžka
326
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
3.6
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.1
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
82
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
900
Značka
BOSCH
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4350.000.080
EAN
3165140471176
UBB
500512003228
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
061124A000