Pístové kompresory
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
Kompresory
Pístové kompresory
9C329553
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
Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C329553
Farba
Modrá
Šírka
13.97
Výška
12.2
Hmotnosť
11.1
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
0.28
Hladina akustického výkonu
97
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Šírka
13.97
Výška
12.2
Hmotnosť
11.1
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
0.28
Hladina akustického výkonu
97
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Dodávané množstvo (kg)
0.028
Objem nádrže
6
Počet valcov
1
S ochranou motora
Áno
S výstupným ventilom
Áno
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi)
116
Typ mazania
Žiadne
Počet výstupných spojení
1
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Nie
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Type
10988104, Airboy Silence 50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C329553
EAN
4036351260745
UBB
500583762579
UNSPSC
40151605
Číslo materiálu výrobcu
4000894900