text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Položka č. 5G344310
Farba Iné
Šírka 15.7
Výška 39.3
Hmotnosť 75
Max. tlak (bar) 15
Výkon motora 3
Rýchlosť otáčania (1/min) 900
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 15.7
Výška 39.3
Hmotnosť 75
Max. tlak (bar) 15
Výkon motora 3
Rýchlosť otáčania (1/min) 900
Hladina akustického výkonu 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 400
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.31
Objem nádrže 90
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 217
Typ mazania Mazané olejom
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon V-snare
So spätným ventilom Nie
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 2009643, 625-90 TECH

Čísla materiálu

Položka č. 5G344310
EAN 4260695512967
UBB 500582411210
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000898527
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.