text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC


Položka č. 4G945754
Šírka 18.1
Výška 33.46
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora 3.5
Hladina akustického výkonu 78
Typ motora Petrol
Dodávané množstvo (kg) 0.275
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 18.1
Výška 33.46
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora 3.5
Hladina akustického výkonu 78
Typ motora Petrol
Dodávané množstvo (kg) 0.275
Objem nádrže 20
Počet valcov 1
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Max. prevádzkový tlak (psi) 145
Mobilný Áno
Pohon Iné

Čísla materiálu

Položka č. 4G945754
EAN 4260651030825
UBB 500582051008
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000898475
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.