Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
0R853187
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
Parsch Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0R853187
Hrúbka steny (mm)
1.7
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny
NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
1.7
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny
NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Parsch
HS kód
Zobraziť
Type
4000350066
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R853187
UBB
500719211889
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
2540 M.K.