Matice s nákružkom
51112
51112.100.022
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
COMBY Matica s kónickou podložkou Nerezoceľ A2 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Rozmery
d-D
M10
d2
22
f
1.6
h
1.7
m
8
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51112.100.022
EAN
8715494558242
UBB
500634589344
UNSPSC
31162400