Vrtáky
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
Vrtáky
1S013265
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
Rodac Reverzibilná vŕtačka 800RPM 0,37kW 1/4“ BSP Vstup vzduchu 1,5m/s²
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1S013265
Šírka
45
Výška
160
Dĺžka
219
Hmotnosť stroja (kg)
1.3
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Voľnobežné otáčky (1/min)
800
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
45
Výška
160
Dĺžka
219
Hmotnosť stroja (kg)
1.3
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Voľnobežné otáčky (1/min)
800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
132
Model
l/R
Safety
l/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S013265
EAN
8717659236934
UBB
500632161591
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RC2113