Vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vrtáky
2K811967
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
Rodac Reverzibilná vŕtačka 2000RPM 0,37kW 1/4“ BSP Vstup vzduchu 2,1m/s²
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K811967
Šírka
45
Výška
160
Dĺžka
194
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Voľnobežné otáčky (1/min)
2000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
45
Výška
160
Dĺžka
194
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Voľnobežné otáčky (1/min)
2000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
132
Model
L/R
Safety
L/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K811967
EAN
8717659236941
UBB
500632161344
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RC2110