Brúsné a leštiace stroje
Všetky kategórie
Brands
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
9V341213
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
Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V341213
Spotreba energie (W)
1200
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hmotnosť stroja (kg)
4.8
Napájacie napätie (V)
230 - 230
Max. priemer kotúča (mm)
105
Voľnobežné otáčky (1/min)
1000 - 2400
Značka
METALLKRAFT
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spotreba energie (W)
1200
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hmotnosť stroja (kg)
4.8
Napájacie napätie (V)
230 - 230
Max. priemer kotúča (mm)
105
Voľnobežné otáčky (1/min)
1000 - 2400
Značka
METALLKRAFT
Type
SM 100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V341213
EAN
4036351047810
UBB
500583978167
UNSPSC
23151604
Číslo materiálu výrobcu
4000894308