LED Pracovné svetlá
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
Osvetlenie
LED
LED Pracovné svetlá
7G371781
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
BRENNENSTUHLnenstuhl LED Pracovné svetlá RUFUS 3010 MA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G371781
Trieda ochrany
III
Typ napätia
DC
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
7.4 - 7.4
Stupeň ochrany (IP)
IP65
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
III
Typ napätia
DC
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
7.4 - 7.4
Stupeň ochrany (IP)
IP65
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Nie
Vhodné pre počet svietidiel
1
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
30
Farba svetla
Biela
Napájanie svietidla (W)
30 - 30
Svetelný tok (lm)
3000 - 3000
Značka
BRENNENSTUHL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G371781
EAN
4007123668458
UBB
500717079759
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1173110200