Test catalogus aantal
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
Osvetlenie
Príslušenstvo & diely
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Zásuvka RUB 230V/16A
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Védoérintkezos csatlakozó 230 V/16 A IP 44. Max. zatížení 230 V/16 A. Zásuvkový systém DE.
Celý popis
Položka č.
B6170.108.205
Menovitý prúd (A)
16
Menovité napätie (V)
230
Farba
čierna
Dizajn
Uzemňovací kolík
Bezhalogénové
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Menovité napätie (V)
230
Farba
čierna
Dizajn
Uzemňovací kolík
Bezhalogénové
Nie
Materiál
Guma
Uhol zástrčky
Rovno
Vhodné pre ochranný kontaktný kolík
Áno
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Čísla materiálu
Položka č.
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Číslo materiálu výrobcu
1082050