text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL RECHARGBLE LED HAND LAMP 3,7V 1X2AH


12 super-bright SMD LEDs at front.Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.Continuous dimming function 10 % to 100 % for particularly long lighting duration.Rubberised handle for optimal grip.Adjustable up to +/- 90° with integrated magnet.2 magnets at the back and fold-out hook for flexible use.Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.0 Ah wit

Položka č. 5B478490
Trieda ochrany III
Dizajn Iné
Farba krytu čierna
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
Dizajn Iné
Farba krytu čierna
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Áno
Dobíjanie Áno
Dĺžka 58
Materiál Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP54
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Typ batérie Iné
Vhodné pre počet svietidiel 13
Počet batérií 1
S batériami Áno
Teplota farby (K) ['5700', '5700']
Farba svetla Biela
Značka BRENNENSTUHL

Popis

12 super-bright SMD LEDs at front.Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.Continuous dimming function 10 % to 100 % for particularly long lighting duration.Rubberised handle for optimal grip.Adjustable up to +/- 90° with integrated magnet.2 magnets at the back and fold-out hook for flexible use.Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.0 Ah with charging indicator.USB charging interface, including USB charging cable.

Čísla materiálu

Položka č. 5B478490
EAN 4007123663415
UBB 500705069986
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1175640
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.