Test catalogus aantal
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
B6102.308.910
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
Brennenstuhl Navijak na kábel čierny 25 m 3G2,5 NL/P
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B6102.308.910
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
2.5
Káblová zostava
H07RN-F
Dĺžka kábla (m)
25
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Značka
BRENNENSTUHL
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
2.5
Káblová zostava
H07RN-F
Dĺžka kábla (m)
25
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Značka
BRENNENSTUHL
Model
Super-Solid
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6102.308.910
EAN
4007123591978
UBB
500579797969
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1308910