text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-3 LED čelovka 65lm 3x batéria AAA/LR03


SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cvodotesná konštrukcia na použitie za všetkých poveternostných podmienoktri režimy lúča - biely bod, biely rozptýlený a červený rozptýlenýnastavenie vysokého a nízkeho výkonutlačidlo ON/OFF veľkého formátu možno ľahko ovládať aj v ťažkých rukaviciachLED modul svietidla možno vybrať z puzdra a po

Položka č. G1573.131.263
Dizajn Svetlomet
Farba krytu Viacfarebné
Dobíjanie Nie
ANSI AAA
Materiál Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Svetlomet
Farba krytu Viacfarebné
Dobíjanie Nie
ANSI AAA
Materiál Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP68
So zdrojom svetla Áno
Typ batérie Micro
Celková hmotnosť (g) 81
Počet batérií 3
S batériami Nie
Model 13126-3

Popis

SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cvodotesná konštrukcia na použitie za všetkých poveternostných podmienoktri režimy lúča - biely bod, biely rozptýlený a červený rozptýlenýnastavenie vysokého a nízkeho výkonutlačidlo ON/OFF veľkého formátu možno ľahko ovládať aj v ťažkých rukaviciachLED modul svietidla možno vybrať z puzdra a používať ako samostatnú prenosnú pracovnú baterkulúč nastaviteľný pomocou otočného gombíka - bez lámavých závesovs nastaviteľným, elastickým textilným popruhomodolná, vysoko odolná konštrukcia z ABS/polykarbónuvodotesnosť podľa IP 68 do 10 m hĺbky vodyjas: 65 lúmenovDosah: Batérie: 60 mDoba svietenia: 13 hod: Batérie: 3 AAA/LR03, alkalické, 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky)

Čísla materiálu

Položka č. G1573.131.263
EAN 4018754240586
UBB 500623938502
UNSPSC 39111610
Číslo materiálu výrobcu 77490013
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.