Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
0Y814540
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
Bosch Uhlová brúska GWS 18V-10 PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y814540
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y814540
EAN
3165140960809
UBB
500689204252
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019G3E0D
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní