text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Uhlová brúska GWS 12 V-76


Položka č. 8G194125
Menovité napätie (V) 12
Šírka 88
Výška 105
Dĺžka (mm) 202
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Vloženie nástroja Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Šírka 88
Výška 105
Dĺžka (mm) 202
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Vloženie nástroja Iné
Max. priemer kotúča (mm) 76
Voľnobežné otáčky (1/min) 19500
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.7
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 8G194125
EAN 3165140843591
UBB 500681361050
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019F2003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.