Horkovzdušné pištole & lepidlá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Horkovzdušné pištole & lepidlá
B4585.000.005
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
Bosch Tavná pistole GKP200CE
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4585.000.005
Výška
175
Čas zahrievania (min)
4
Dĺžka (mm)
205
Menovitá spotreba energie (W)
500
Hmotnosť stroja (kg)
0.4
Max. dĺžka tyčinky (mm)
200
Max. priemer tyčinky (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
175
Čas zahrievania (min)
4
Dĺžka (mm)
205
Menovitá spotreba energie (W)
500
Hmotnosť stroja (kg)
0.4
Max. dĺžka tyčinky (mm)
200
Max. priemer tyčinky (mm)
11
Max. kapacita lepidla (g/min)
30
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
400
HS kód
8467292000
Model
GKP 200 CE
Type
Gun
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4585.000.005
EAN
3165140058933
UBB
500505868876
UNSPSC
31201600
Číslo materiálu výrobcu
0601950703