Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
2A553159
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
Bosch Sander GSS 18V-10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A553159
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.7
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min)
22000
Priemer oscilačného obvodu (mm)
1.6
Upevnenie abrazíva
Burs a ortéza
Šírka základnej dosky (mm)
113
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.7
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min)
22000
Priemer oscilačného obvodu (mm)
1.6
Upevnenie abrazíva
Burs a ortéza
Šírka základnej dosky (mm)
113
Dĺžka základnej dosky (mm)
101
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
BOSCH
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A553159
EAN
3165140822145
UBB
500649165346
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019D0201
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní