text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sada diamantových vrtáků D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Položka č. 2C083999
Balenie Plastová krabica
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 68
Celkový počet nástrojov 5
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 68
Celkový počet nástrojov 5
Rezný materiál Iné
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka BOSCH

Popis

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Čísla materiálu

Položka č. 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608599037
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.