Test catalogus aantal
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
0F930402
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
Priama brúska Bosch GGS 8 SH GGS 8SH
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0F930402
Šírka
149
Výška
118
Hmotnosť
4.4
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
149
Výška
118
Hmotnosť
4.4
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka
747
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Vloženie nástroja
Napínací nástroj
Voľnobežné otáčky (1/min)
8000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Straight Grinder GGS 8 SH, The most powerful model from Bosch with quick-locking nut, Powerful 1200 watt motor for high material removal rate, With SDS quick-locking nut for rapid disc changes without tools, Restart protection prevents automatic start-up after a power outage, Hex key WAF 6 (spare part number 1 907 950 007), Clamping flange, diameter 65 mm (1 605 703 065), Holding pin (1 603 101 017), Protective guard (spare part number 3 605 510 014), Round nut (3 603 345 014), SDS quick-locking nut for conical discs (3 603 301 011), Two-hole spanner (1 607 950 061)
Čísla materiálu
Položka č.
0F930402
EAN
3165140842914
UBB
500637129593
UNSPSC
23101509
Číslo materiálu výrobcu
0601214300