text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 305 mm počet zubov 96 WZ/N otvor 30 mm rez


Pílový kotúč Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 96

Položka č. B4960.640.442
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru (mm) 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.5
Počet zubov 96
Hrubý pílový kotúč (mm) 354
Model Optiline Wood

Popis

The Optiline Wood Circular Saw Blade delivers precise quality cuts in all types of wood. Its high-quality precision-ground carbide teeth enable clean cuts, while its base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy. Furthermore, the blade's expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. Use this saw blade in all types of wood and wooden materials. Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Optiline Wood Circular Saw Blades, which feature ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.442
EAN 3165140317405
UBB 500504997684
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640442
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.