text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 30-230 B Angle Grinder 2.8kW 6500RPM 230mm


Položka č. 5Y303498
Šírka 110
Výška 150
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 530
Menovitá spotreba energie (W) 2800
Hmotnosť stroja (kg) 5.9
Vloženie nástroja M14
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 110
Výška 150
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 530
Menovitá spotreba energie (W) 2800
Hmotnosť stroja (kg) 5.9
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 30-230 B
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06018G1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.