text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Položka č. 3B853267
Menovité napätie (V) 18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3200
Kapacita batérie (Ah) 12
Najmenší polomer (mm) 20
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 1.6
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3200
Kapacita batérie (Ah) 12
Najmenší polomer (mm) 20
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm) 0.7
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno

Čísla materiálu

Položka č. 3B853267
EAN 4059952646831
UBB 500581654455
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0601926301
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.