Píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
8N937366
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
Bosch GKS 55 G Circular Saw 165mm Blade 4900RPM 1.2kW 20mm 90°
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8N937366
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
-
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
38
Hĺbka rezu (90°) (mm)
63
Hĺbka rezu (45°) (mm)
48
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
-
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
38
Hĺbka rezu (90°) (mm)
63
Hĺbka rezu (45°) (mm)
48
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
200
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
4900
HS kód
Zobraziť
Model
GKS 55 G
Type
Circular Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N937366
EAN
3165140875363
UBB
500583555411
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601682003